保護継電器 高圧受配電用 不足電圧継電器

保護継電器 高圧受配電用 不足電圧継電器 三菱電機

定格電圧(V)AC100 構造静止形(デジタル形) 定格周波数(Hz)50/60切替え 表示自己監視/正常時にはLED(緑色):RUNが点灯 動作表示動作時 黒色→橙色に変わります。(手動復帰式) 定格消費電力(VA)定常時:7.0、動作時:5.0 使用条件【周波数】50Hz(SW1-ON)/60Hz(SW1-OFF)切替え 数値表示電圧計測/55~130V、始動/U.を表示、動作電圧整定/Lo、60~100V、動作時間整定/0.1~5.0s、周波数設定/50、60Hz 動作値整定範囲LOCK -60-65-70-75-80-85-90-95-100V 動作時間(s)0.1-0.2-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0 引外し方式電圧引外し 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21358593 MUV-A1V-R 094PGA L01 約1.1 小形丸胴ケース
48,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21358602 MUV-A1V-RD 513PGA L01 約1.2 小形丸胴引出ケース
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする