三菱電機
マルチCPU 間高速基本ベースユニット
仕様
マルチCPU間高速通信対応
種別
基本ベース
ユニット種別
マルチCPU間高速基本ベースユニット
適合ユニット型式
Qシリーズユニット
接続
増設接続可能
電源ユニット装着可否
必要
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入出力ユニット装着範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47850381
Q38DB
8ユニット
¥
59,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
47850397
Q312DB
12ユニット
¥
69,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47850406
Q35DB
5ユニット
¥
48,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34816896
Q38DB
8ユニット
¥
49,000
取扱い終了
代替品有
34816905
Q312DB
12ユニット
¥
57,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください