三菱電機
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
タイプ
アナログ入力/ロードセル入力
出力
(分解能)0~10000
ユニット種別
ロードセル入力ユニット
接続方式
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数
1
入力
(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
入力点数
1点(1チャンネル)
変換速度
10ms
アナログ入力
(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47849952
Q61LD
¥
164,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください