曜日別特売

入力ユニット

入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機
(2件のレビュー)
ユニット種別入力ユニット内容量1台
全39種類を絞り込む
入力点数
39種類すべて表示中
注文コード
品番
応答時間
接続方式
定格入力電圧(V)
入力形式
入力点数
入力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10367025QX1020ms以下外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)AC100~120(+10/-15%、リップル率5%以内)AC入力1616点1コモン
24,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10367034QX401/5/10/20/70ms以下外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモンタイプ)1616点1コモン
23,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
10367043QX40-S10.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモンタイプ)1616点1コモン
24,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10367052QX411/5/10/20/70ms以下外部配線/40ピンコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモンタイプ)3232点1コモン
40,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
10367061QX41-S10.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/40ピンコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモンタイプ)3232点1コモン
40,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
10367077QX421/5/10/20/70ms以下外部配線/40ピンコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモンタイプ)6432点1コモン
64,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
10367086QX42-S10.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/40ピンコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモンタイプ)6432点1コモン
64,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
10367095QX801/5/10/20/70ms以下外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(マイナスコモンタイプ)1616点1コモン
29,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
10367104QX811/5/10/20/70ms以下外部配線/37ピンDサブコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(マイナスコモンタイプ)3232点1コモン
49,500
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
34817027QX2820ms以下外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)AC100~240(+10/-15%、リップル率5%以内)AC入力88点1コモン
24,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
34817063QX10-TS20ms以下外部配線/2ピース スプリングクランプ端子台AC100~120(+10/-15%、リップル率5%以内)AC入力1616点1コモン
27,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47849252QX701/5/10/20/70ms以下外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC5(+20/-10%、リップル率5%以内)/DC12(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)1616点1コモン
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849277QX5020ms以下外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC48(+20/-15%、リップル率5%以内)/AC48(+10/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)/AC入力1616点1コモン
34,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849286QX711/5/10/20/70ms以下外部配線/40ピンコネクタDC5(+20/-10%、リップル率5%以内)/DC12(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)3232点1コモン
43,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849295QX821/5/10/20/70ms以下外部配線/40ピンコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(マイナスコモンタイプ)6432点1コモン
64,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
47849304QX82-S10.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/40ピンコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(マイナスコモンタイプ)6432点1コモン
64,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
47849313QX40-TS(入力)1/5/10/20/70ms外部配線/2ピース スプリングクランプ端子台DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモンタイプ)1616点1コモン
26,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
47849322QX80-TS1/5/10/20/70ms以下外部配線/2ピース スプリングクランプ端子台DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(マイナスコモンタイプ)1616点1コモン
32,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849331QX41-S21/5/10/20/70ms以下外部配線/40ピンコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモンタイプ)3232点1コモン
40,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
47849347QX721/5/10/20/70ms以下外部配線/40ピンコネクタDC5(+20/-10%、リップル率5%以内)/DC12(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)6432点1コモン
67,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849356QX40H0.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC高速入力(プラスコモンタイプ)168点1コモン
31,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849365QX70H0.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC5(+20/-15%、リップル率5%以内)DC高速入力(プラスコモンタイプ)168点1コモン
31,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849374QX80H0.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC高速入力(マイナスコモンタイプ)168点1コモン
31,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849383QX90H0.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC5(+20/-15%、リップル率5%以内)DC高速入力(マイナスコモンタイプ)168点1コモン
28,500
19,980
21,978(税込)
83日以内出荷
返品不可
47849392QX81-S21/5/10/20/70ms以下外部配線/37ピンDサブコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(マイナスコモンタイプ)3232点1コモン
49,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
34817072QX40-TS1/5/10/20/70ms外部配線/2ピース スプリングクランプ端子台DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモンタイプ)16点16点1コモン
22,000
取扱い終了
代替品有
34817081QX80-TS1/5/10/20/70ms以下外部配線/2ピース スプリングクランプ端子台DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(マイナスコモンタイプ)16点16点1コモン
27,000
取扱い終了
代替品有
34817167QX5020ms以下外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC48(+20/-15%、リップル率5%以内)/AC48(+10/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)/AC入力16点16点1コモン
28,000
取扱い終了
代替品有
34817176QX701/5/10/20/70ms以下外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC5(+20/-10%、リップル率5%以内)/DC12(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)16点16点1コモン
21,000
取扱い終了
代替品有
34817185QX711/5/10/20/70ms以下外部配線/40ピンコネクタDC5(+20/-10%、リップル率5%以内)/DC12(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)32点32点1コモン
36,000
取扱い終了
代替品有
34817194QX721/5/10/20/70ms以下外部配線/40ピンコネクタDC5(+20/-10%、リップル率5%以内)/DC12(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)64点32点1コモン
56,000
取扱い終了
代替品有
34817203QX81-S21/5/10/20/70ms以下外部配線/37ピンDサブコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(マイナスコモンタイプ)32点32点1コモン
41,000
取扱い終了
代替品有
34817212QX821/5/10/20/70ms以下外部配線/40ピンコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(マイナスコモンタイプ)64点32点1コモン
53,000
取扱い終了
代替品有
34817221QX82-S10.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/40ピンコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(マイナスコモンタイプ)64点32点1コモン
53,000
取扱い終了
代替品有
34817246QX40H0.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC高速入力(プラスコモンタイプ)16点8点1コモン
26,000
取扱い終了
代替品有
34817255QX70H0.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC5(+20/-15%、リップル率5%以内)DC高速入力(プラスコモンタイプ)16点8点1コモン
26,000
取扱い終了
代替品有
34817264QX80H0.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC高速入力(マイナスコモンタイプ)16点8点1コモン
26,000
取扱い終了
代替品有
34817273QX90H0.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)DC5(+20/-15%、リップル率5%以内)DC高速入力(マイナスコモンタイプ)16点8点1コモン
26,000
取扱い終了
代替品有
47849261QX41-S10.1/0.2/0.4/0.6/1ms外部配線/40ピンコネクタDC24(+20/-15%、リップル率5%以内)DC入力(プラスコモンタイプ)32点32点1コモン
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34817072QX40-TS47849313QX40-TSQX40-TS 入力ユニット 三菱電機 47849313入力ユニット三菱電機1台
19,980
欠品中
税込21,978
注文コードが変更になりました
34817081QX80-TS47849322QX80-TSQX80-TS 入力ユニット 三菱電機 47849322入力ユニット三菱電機1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
34817167QX5047849277QX50QX50 入力ユニット 三菱電機 47849277入力ユニット三菱電機1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
34817176QX7047849252QX70QX70 入力ユニット 三菱電機 47849252入力ユニット三菱電機1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
34817185QX7147849286QX71QX71 入力ユニット 三菱電機 47849286入力ユニット三菱電機1台
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
34817194QX7247849347QX72QX72 入力ユニット 三菱電機 47849347入力ユニット三菱電機1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
34817203QX81-S247849392QX81-S2QX81-S2 入力ユニット 三菱電機 47849392入力ユニット三菱電機1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
34817212QX8247849295QX82画像準備中入力ユニット三菱電機1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
34817221QX82-S147849304QX82-S1QX82-S1 入力ユニット 三菱電機 47849304入力ユニット三菱電機1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
34817246QX40H47849356QX40HQX40H 入力ユニット 三菱電機 47849356入力ユニット三菱電機1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
34817255QX70H47849365QX70HQX70H 入力ユニット 三菱電機 47849365入力ユニット三菱電機1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
34817264QX80H47849374QX80HQX80H 入力ユニット 三菱電機 47849374入力ユニット三菱電機1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
34817273QX90H47849383QX90HQX90H 入力ユニット 三菱電機 47849383入力ユニット三菱電機1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
47849261QX41-S110367061QX41-S1QX41-S1 入力ユニット 三菱電機 10367061入力ユニット三菱電機1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10367052
2023-01-27
用途: 故障したの更新
九州大豆食品株式会社製造業

急に必要になり、他の所では数ヶ月待ちだったが、在庫があり納期も早かったので助かった。

対象商品 : 47849295
2021-09-12
用途: 監視盤に組込み

代理店経由では入手できず困っていたので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする