モノタロウ

ユニバーサルホルダー

ユニバーサルホルダー - モノタロウユニバーサルホルダー - モノタロウユニバーサルホルダー - モノタロウユニバーサルホルダー - モノタロウユニバーサルホルダー - モノタロウユニバーサルホルダー - モノタロウ
(34件のレビュー)

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。

用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13内容量1個
注意
※本来の目的以外では、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71221579-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ユニバーサルホルダー 】スクーターのプーリーとクラッチアウターの脱着に! .
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71221579
2025-11-18
用途: バイクメンテナンスで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他のメーカーの商品も使ってますが、サブで使用する為購入しました。
メーカー物よりは質感が少し劣りますが、スクーターのメンテナンスでは何の問題も無く使用できました。
価格からすればとても良い商品だと思います。

2025-12-13
用途: 作業時
教育・研究機関

いくつもの型に対応でき、この価格で丈夫さなら満足です。

対象商品 : 71221579
2025-10-02
用途: スクーターの修理
サービス業

100ccのスクーターの修理で使用。
私の作業では何の不自由なく使えたので
とても満足しています。
良い商品が買えました。

2025-08-15
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な価格ですが使いやすく作りもしっかりしていて大変いい商品でした。おすすめ商品のひとつです。

1が参考にしています
対象商品 : 71221579
2025-07-23
用途: スカイウェイブ駆動系修理
建設業・工事業

商品が届きましたありがとうございます、ナットの締め付けで便利です。

2025-05-02
用途: Vベルト交換作業
農・林・水産業

バイクのVベルトを自分でやってみようと思い、この商品を購入してみました。現在、どういうふうに作業をすればいいかを、検討中です。
 自分でやってみれるかどうか、ある意味楽しみです。価格はお買い得かどうかは、比較していないのでわかりません。

2025-01-27
用途: 原付バイクのVベルト交換
その他業種

レッツⅡ(CA1PA)のVベルト交換で使用しました。
ドリブンフェイスを外すことが簡単に出来ました。
できればプーリー側を外す時にキックギアの廻り止めとして使用できるように先端形状を考えて頂ければプーリー脱着レンチが不要になると思います。

対象商品 : 71221579
2024-03-26
用途: 自動車とバイクのメンテナンス
製造業

費用対効果が有る商品と思います。個人が趣味として使用するには問題無いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする