日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。



事故時の証跡、あおり運転防止のため手軽につけたい人におススメ!この値段で2カメラ付いていますし、8GですがSDカードも付いているので付属品だけで使用できます。高いドライブレコーダーに比べると広角、夜間鮮明度は劣りますがそこまでスペックを求めなければ十分です。
この値段で2カメラ、取付も問題なくあとは耐久性ですが付けってみなければわかりません(特に内臓電池の耐久性)
以下は勝手な要望
①Gセンサー設定が高/中/低でなく数値設定できると(各方向ごと)良い
②画面が常時点灯がデフォルトはいただけない3分OFFがデフォルトでしょう
③本体取付ステーの方向自由度もう少し欲しい
であるがまあこの値段だから致し方ないかな
自社のトラックに使用する際、前方のみ使用するので、後方分のカメラは、余らせているので、前方のみのカメラがあるとより良いです
カメラ画像(6画像切替)常時使いたい画像が固定出来ないのが不満です。
起動ごとに切替が必要。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
あまり大きくなく、ドライバーから視線でルームミラーに隠れる位置に設置できました。FIAT500なので、シガーソケットの大きさが違うため別売りのソケットを買い電源を取りました。
駐車中の異常検知録画はできないようですが特段問題ありません。
コード長も十分です。
2カメラとしてはお安いです。ただ、GPSがないので時刻設定等面倒です。常に使う車なら問題ないのですが時間がたつと設定し直しになります。1週間かなと思います。
前後の録画が出来て一枚のSDカードに記録されるので便利ですね。
画質は値段なりですが問題ないし夜間でも明るいです。
画角は狭いといわれている方もおられますがハイエースの左サイドミラー迄映せるので大丈夫でした。
リアカメラはモニターでは全画面で表示されていますが記録は4:3ですね。
リアカメラ付いているので助手席の人も後ろを確認できるので良いですが表示をリアに切り替えていてもエンジンをかける度にフロントに戻ってしまいます(保持しない)
人を乗せている時だけだから乗った人に見たければボタンを押してもらえば良いかな。
イベントのボタンが右側の下から二番目になっていますが一番下にしてもらえると夜間でも手探りで探しやすいと思います。
配線は本体に刺さるコネクターがL字になっていて外に出る方向になります。
ストレートの方が配線がしやすく見た目もきれいだと思います。
ケーブルの長さはあと20センチ長ければと思います。
ハイエースだと天井の真ん中を通さないと届きませんでした。
SDカードは32GBまで対応していますが2カメラという事もあり3時間しか録画されません。
64GBまで対応できるようになればと思います。
この値段でこの品質なら安すぎるくらいという印象です。
後は何年使えるかという事ですね。