パール金属
ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン
こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
色
グリーン
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71215857
HB-8591
18
330×180×65
345
¥
1,800
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
71215866
HB-8592
20
350×205×70
390
¥
1,800
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
71215875
HB-8593
26
445×265×65
572
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください