ポリマラップ45x50 プラPET刃

ポリマラップ45x50 プラPET刃 - 信越ポリマーポリマラップ45x50 プラPET刃 - 信越ポリマー

ブラ別は金属刃に比べて安全です。
金属刃と変わらない切れ味です。
使い終わったプラ刃は分別・廃棄も安全、簡単です。

材質(フィルム)塩化ビニル樹脂材質(刃)プラスチック質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30本)
注意
※各自治体の定める方法で廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71215997-4550
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする