Xperia 10 Ⅲ 光沢防指紋フィルム

Xperia 10 Ⅲ 光沢防指紋フィルム ラスタバナナ

仕様分割剥離フィルム、平面保護 セット内容保護フィルム、液晶クリーナー、補助ツール、貼り方ガイド、カメラレンズフィルム×2 材質PET 厚さ(mm)約0.16 対応機種Xperia10 III SO-52B SOG04 Xperia10 III Lite XQ-BT44 透過率(%)約91 表面硬度約2H 特性光沢、指紋防止、防傷加工、抗菌加工、貼り直せる、気泡レス 内容量1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
【保護範囲の形状について】
※本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 また機器本体の構造上、外周に若干気泡が入る場合があります。 端末によっては曲面部分が広範囲にわたる為、保護箇所が著しく狭まることがあります。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71217747 G2854XP103
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする