Galaxy A52 5G 2.5D全面ガラスパネル 光沢 【AGC】

Galaxy A52 5G 2.5D全面ガラスパネル 光沢 【AGC】 ラスタバナナ

セット内容保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、液晶クリーナー×1、貼り方ガイド×1 ブラック 対応機種Galaxy A52 5G SC-53B 寸法(縦×横)(mm)約155×70 透過率(%)92 表面硬度9H 特性光沢、ガラス、指紋防止、スムースタッチ、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡レス 内容量1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※本製品は指紋認証機能に対応しております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71218316 FG2912GA52
1,619
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする