洗える電気ひざ掛け 「くるけっと」

洗える電気ひざ掛け 「くるけっと」 Panasonic(パナソニック)

肩掛けやにひざ掛けに、使い方いろいろ
優しい肌触りのマイクロファイバー素材採用
軽量化で使いやすく(従来比約10%軽量)
8段階温度調整できめ細かな温度調整可能

スイッチコントローラースイッチ コード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97 定格消費電力(W)75 機能ダニ対策 温度制御ニッケルサーミスタ 寸法(縦×横)(cm)約125×93 表面温度(℃)(室温20℃)50/60Hz:[強]44、[3]37 1時間あたりの電気代目安(円)50Hz/60Hz「強」:約2.0、「3」:約1.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71219323 DC-H5-T
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする