高性能形UHF30素子アンテナ(ローチャンネル)

高性能形UHF30素子アンテナ(ローチャンネル) DXアンテナ

地デジ放送の電波を受信する、30素子相当のローチャンネル(13ch.~34ch.)対応家庭用八木式アンテナです。
パラスタック形導入波素子を採用し、高利得を実現。
大型コーナー形反射器を採用し、高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。
ステーアームは耐食性に優れたステンレス仕様。
水平・垂直偏波対応。

付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)518×405×2791 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数20(パラスタック式) 耐風速(m/s)45 前後比(dB)18~26 動作利得(dB)13.2~16.1 受信チャンネル(ch)13~34 偏波水平または垂直 半値幅(度)18~29 VSWR2.0以下 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71221685 ULX30
23,320
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71221685 ULX30 24909720 BC453SG BC453SG アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG DXアンテナ 24909720 アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG DXアンテナ 1個 22,980 税込25,278 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする