A3用紙整理棚追加棚セット5枚
収納物に合わせて棚板を増やせます。追加用のオプション棚板。
取っ手穴付きで取り出しやすいスライド式。
取り付けレール、分類に便利なネームプレート付きです。
用途A4用紙整理棚追加棚
材質MDF
質量(kg)3.8
色ナチュラル
高さH(mm)5.5
奥行D(mm)330
幅W(mm)438
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |