曜日別特売

1型用高解像度レンズHCシリーズ

1型用高解像度レンズHCシリーズ - 興和オプトロニクス

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用
周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備

質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(mm)Φ71×64.7範囲(mm)最近接時の撮像範囲:375.6(H)×272.1(V)解像度(中央、周辺)100lp/mm、50lp/mm焦点距離(mm)4.7操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動フォーカス0.1m~∞絞りF2.4~F11マウントCマウント画角(度)1型:112.2×95.4、2/3型:90×72.2、1/1.8型:77.4×60.8TVディストーション-0.58%バックフォーカス(mm)バックフォーカス in air:9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71224546LM4HC
115,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする