ドライブレコーダー

ドライブレコーダー - セルスター

前方、後方を370万画素の超高画質で同時録画できる夜間撮影に強いドライブレコーダー。
STARVIS IMX335搭載!前方、後方で370万画素の超高画質録画、スモークガラス(リア)に対応!
本体カメラと別体カメラは、HDR+ナイトクリアによる画像補正で夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。
前方、後方370万画素。マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。64GBマイクロSDカード付属。
準天頂衛星みちびきに対応。
オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。
スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告)。
安全運転支援機能に別体カメラによる後方キャッチ機能を搭載!設定速度で走行時、後車が接近(煽り運転)すると、危険と判断し、警告音やイベント録画をおこないます。
死角検知機能を新搭載!後方、左右からの車の接近をおしらせします。警告時はアイコンが表示されます。
3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.45インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。
耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。
駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。
自社設計自社生産の日本製3年保証。

仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、インターネット、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスAセット内容ドライブレコーダー本体、別体カメラ、直結配線DCコード(3極)5m、マウントベース(本体用)(両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります)、マウントベース(別体カメラ用)、カメラ接続コード、ボールジョイント(本体用)、ボールジョイント(別体カメラ用)、両面テープ(本体用)、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、両面テープ(別体カメラ用)、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)本体:109、別体カメラ:21コード長さ(m)カメラ接続:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:94×25×54(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 85(H)、別体カメラ:35×16×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)・64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして左記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上液晶パネル2.45インチワイド液晶保証期間3年視野角本体カメラ:水平108.6°・垂直78.1°・対角148.6°、別体カメラ:水平119.1°・垂直81.5°・対角160.0°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子500万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【WQHD】高画質(15Mbps)、標準(12Mbps)、低画質(10Mbps)、【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4Mbps)、低画質(2Mbps)F値2画素数370万画素(WQHD)、200万画素(FullHD)、100万画素(HD)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【WQHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【FullHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【HD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEGGPS有り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71228764CS-92WQH
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする