ドライブレコーダー 360°モデル

ドライブレコーダー 360°モデル - セルスタードライブレコーダー 360°モデル - セルスター

180°+180°の2カメラ 360°録画モデル!1.44液晶付きで設定や映像確認ができます。
スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリーで安心。
前方カメラ、車内カメラ共にフルハイビジョン200万画素の高画質!ナイトクリアVer.2で搭載で少ない光量でも鮮明な映像を録画できます。
白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)も前方カメラ、車内カメラ共に搭載。
パーキングモードは最大12時間録画!常時録画とモーション(動体検知)を搭載!SONY製STARVIS IMX307を搭載。
地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。
GPSお知らせ機能で速度取締機やゾーン30等を警告できます。準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。
災害・危機管理通報サービス『災危通報』対応。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。
12/24V車対応。32GBマイクロSDカード付属。

仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスBセット内容ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース(GPSユニット)(両面テープが貼り付けてあります)、ボールジョイント、コードクリップ×5、32GB microSDカード クラス10/SDHC規格準拠(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書本体質量(g)98電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時無し記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×30×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 92(H)液晶パネル1.44インチ保証期間3年視野角水平188.6°・垂直102.8°・対角190°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【HD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【D1】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEGGPS有り内容量1個
注意
※オプションのパーキングコード使用で360°(前方180°、車内180°)の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。(オプション配線は「GDO-10」です。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71228886CS-360FH
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする