N95マスク 1箱10枚 米国NIOSH承認 くちばし型 折りたたみ 個包装

N95マスク 1箱10枚 米国NIOSH承認 くちばし型 折りたたみ 個包装 GIKO

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。
ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。
ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。
ソフトで柔らかな素材で快適性持続。
口元を圧迫せず呼吸しやすいくちばし型デザイン。
衛生的な個包装、使い捨てタイプ。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに 材質PP、メルトブロー、(ひも)織ゴム、(ノーズクリップ)PP+メタルワイヤー 形状くちばし型折たたみ式 ホワイト 入数(枚)10 規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-4282) 包装形態個包装 対象微粒子、ウイルス、PM2.5 ひもタイプ頭掛けタイプ 内容量1箱(10枚)
注意
※医療用マスクではございません。
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71229114 JN011
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71229114 JN011 71229123 JU001 JU001 GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON 71229123 GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON 1箱(50枚) 8,998 税込9,898 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする