ドライブレコーダー HDR361GW
360°メインカメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録
microSDカードメンテナンスフリー
大容量32GB microSDカード付属
駐車監視機能(オプション)
3つの安心録画機能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66(W)×109(H)×41.7(D)
取付ステー装着時:66(W)×109(H)×44.9(D)
《リヤカメラ》58(W)×24.5(H)×24.7(D)
取付ステー装着時:58(W)×48.5(H)×24.7(D)
画素数
取付ステー装着時:66(W)×109(H)×44.9(D)
《リヤカメラ》58(W)×24.5(H)×24.7(D)
取付ステー装着時:58(W)×48.5(H)×24.7(D)
総画素数:500万画素《リヤカメラ》200万画素
有効画素数:最大340万画素《リヤカメラ》最大200万画素
仕様メインカメラ録画:1856×1856(前後左右360°を記録)/リヤカメラ録画:FullHD1920×1080/HD1280×720、録画ファイル構成:1ファイル1分単位※駐車監視モード中は1ファイル5分になります
付属品シガープラグコード約4m、カメラケーブル約9m、取付ステー、脱脂クリーナー/コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、メインカメラ取付、ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―、固定用両面テープ、ステー角度調整用六角レンチ、MicroSD(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
取付ルームミラー裏、(リヤカメラ取付)リヤガラス/リヤトレイ
質量(g)133(取付ステー含む)《リヤカメラ》35
取付方式分離型
本体質量(g)メインカメラ:133、リヤカメラ:35
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:LV.1~LV.4の4段階で設定可能)
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
有効画素数メインカメラ:340万画素、リヤカメラ:200万画素
レンズ材ガラス《リヤカメラ》ガラス
機能GPS:○、LED信号機:○、HDR/WDR機能:○(リヤカメラはHDR固定)、ノイズ対策:○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカードチェック機能:○、駐車監視:常時録画+衝撃録画、バックアップ機能:○、リヤカメラ上下反転機能、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示(常時点灯/30秒点灯/OFF)、カレンダー/時計表示、日時情報の記録
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※16GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶
消費電力(mA)通常時:最大600以下、スーパーキャパシタ充電時:最大800以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインカメラ】66×41.7×109/66×44.9×109(取付ステー装着時)、【リヤカメラ】58×24.7×24.5/58×24.7×48.5(取付ステー装着時)
解像度320×240
保証期間3年(消耗品除く)
映像素子メインカメラ:1/2.5型 CMOSセンサー、リヤカメラ:1/2.7型 CMOSセンサー
撮像素子1/2.5型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.7型CMOSセンサー
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)《リヤカメラ》Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)
適合車種12V/24V車
F値F1.8《リヤカメラ》F2.0
記録時間【付属SD】約100分
フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps(駐車監視モード中はメインカメラ・リヤカメラ共に5fps固定)※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角水平360° 垂直240°《リヤカメラ》水平136° 垂直70° (対角168°)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用ビューワソフト(HPよりダウンロード)※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション VC-100「AVケーブル」が必要)、本体液晶
内容量1個
有効画素数:最大340万画素《リヤカメラ》最大200万画素
注意
※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み。※駐車監視機能(オプション)は、駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要です。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71228999 | HDR361GW | 21451090 | HDR362GW |
![]() |
ドライブレコーダー HDR362GW | コムテック | 1台 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |