高温耐久形表面温度センサ Model 619

高温耐久形表面温度センサ Model 619 安立計器

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。

用途
カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
使用温度範囲(℃)-50~1200 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 耐久性1万回以上 パイプ形状ストレート 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
校正証明書
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71231808 619K-010-TC1-ASP - -
23,000
22,980
25,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
71231835 619K-010-TC1-ASP【ISO書類一式付き】 付き 100、300、500(校正温度ポイント)
43,000
42,980
47,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする