高精度熱電対温度計専用温度センサ 被覆極細 SFSシリーズ
SFSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。
極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
用途試薬の試験(実験)や保管時の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付)
許容差±0.5℃
応答速度2秒
熱電対Eタイプ
プラグ形状標準プラグ
内容量1本
SFSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。
極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。