望遠鏡 スタークエスト

望遠鏡 スタークエスト SKY-Watcher 望遠鏡 スタークエスト SKY-Watcher 望遠鏡 スタークエスト SKY-Watcher 望遠鏡 スタークエスト SKY-Watcher

月面のクレーターはもちろん、土星の環や木星の縞模様の観測も可能です。
初心者の方でもお手軽に扱える天体望遠鏡セットです。スタークエストマウントは手動式小型軽量赤道儀です。
赤経側ウォームギア歯数は122枚で、対象の導入や微調整も快適に行えます。赤緯軸にも全周微動が装備されています。
三脚は軽量なアルミ製2段タイプを採用。
鏡筒取り付け部はアリミゾ式採用で、アリガタレールを装備した他メ-カ-の鏡筒を取り付けることも可能で、拡張性を持ち合わせたマウントです。
別売品のアップグレードキットを取り付けることで、導入した天体を自動追尾させることも可能になります。

付属品アクセサリートレイ、アイピース(10mm、25mm)、90度天頂ミラー 架台赤道儀式 ギヤ歯数赤経側:122枚 傾斜角度(°)極軸:(高度)約20~60 搭載可能質量(kg)約3 長さ(mm)(三脚)伸長:約1310、縮長:約730 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
焦点距離(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70SS 71237347
70SS 71237347
71237347 70SS 屈折式望遠鏡 マウント:約1.4(ウェイトシャフト、微動ハンドル含む)、ウェイト:約1、三脚:約1.5 70 500 F7 極限:11等級 約6.2
38,000
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷
80SS 71237356
80SS 71237356
71237356 80SS 屈折式望遠鏡 マウント:約1.4(ウェイトシャフト、微動ハンドル含む)、ウェイト:約1、三脚:約1.5 80 400 F5 極限:11.3等級 約5.2
43,000
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷
MC90 71237374
MC90 71237374
71237374 MC90 マクストフカセグレン式 マウント:約1.4(ウェイトシャフト、微動ハンドル含む)、ウェイト:約1、三脚:約1.5 90 1260 F13.9 極限:11.6等級 約5.4
48,000
45,980
50,578 (税込)
5日以内出荷
P114N 71237399
P114N 71237399
71237399 P114N ニュートン式反射望遠鏡 マウント:約1.4(ウェイトシャフト、微動ハンドル含む)、ウェイト:約1、三脚:約1.5 114 500 F4.4 極限:12.1等級 約6
38,000
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷
71237365 102SS 屈折式望遠鏡 マウント:約1.4(ウェイトシャフト、微動ハンドル含む)、ウェイト:約2.2、三脚:約1.5 102 500 F5 極限:11.8等級 約7.4
53,000
 
 
取扱い終了
71237383 MC102 マクストフカセグレン式 マウント:約1.4(ウェイトシャフト、微動ハンドル含む)、ウェイト:約1、三脚:約1.5 102 1300 F12.7 極限:11.8等級 約5.6
52,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする