望遠鏡 AZ-Gte

望遠鏡 AZ-Gte SKY-Watcher

惑星や星雲、星団、銀河、二重星等、お好みの天体をお手持ちのスマートフォン等の端末操作で簡単自動導入出来ます。
Wi-Fiモジュール内蔵の自動経緯台スマートフォンやタブレットから専用アプリをインストールして操作します。
三脚は軽量なアルミ製2段タイプです。

付属品アクセサリートレイ、アイピース(10mm、25mm)、90度天頂ミラー 長さ(mm)(三脚)伸長:約1215、縮長:約690 質量(kg)マウント:約1.3(電池を除く)、三脚+ピラー:約2.7 対応OSSynScan App:iOS(iOS8.0以降のiPhone、iPad、及びiPodtouchに対応) Android OS 駆動形式DCサーボーモーター 電源(DC-V)12(単三型アルカリ乾電池×8本) 架台経緯台式 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)約5 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71237408 70SS 極限:11.02等級 700 屈折式望遠鏡 70 F10
60,000
 
 
取扱い終了
71237417 80SS 極限:11.3等級 400 屈折式望遠鏡 80 F5
66,000
 
 
取扱い終了
71237426 102SS 極限:11.8等級 500 屈折式望遠鏡 102 F5
76,000
 
 
取扱い終了
71237435 MC90 極限:11.6等級 1250 マクストフカセグレン式 90 F13.9
72,000
 
 
取扱い終了
71237444 MC102D 極限:11.8等級 1300 マクストフカセグレン式 102 F12.7
74,000
 
 
取扱い終了
71237453 MAK127 極限:12.3等級 1500 マクストフカセグレン式 127 F11.8
103,000
 
 
取扱い終了
71237469 P130N 極限:12.4等級 650 ニュートン式反射望遠鏡 130 F5
63,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする