販売価格(税別)¥2,303~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 萩原工業 【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ソフトメッシュシート ※使用例(グリーン) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ソフトメッシュシート (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。 防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。 注文コード71237049 用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。 形状折りたたみタイプ 色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦16×横25 質量(g/m2)113 引裂強度(N)縦250×横250 シート厚さ(mm)0.52 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23 引張強度(N/3cm)縦630×横560 特性防炎、通気性 材質(ロープ)ポリプロピレン 耐候年数(年)約0.5(目安) ハトメ#28 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※ハトメピッチは250~350mmです。 ※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。 ※サイズにより繋ぎ目が入る場合がございます。 ※シート短辺の右端に防炎ラベルが1枚縫付けられています。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 北海道地方 1 ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 沖縄地方 1 ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 離島 1 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防炎シート 2類 環境対応型ターポリン フナイ産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ブルーシート(定尺タイプ) JAPPY 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ブルーシート #3000 BXカネシン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ブルーシート 軽量タイプ BXカネシン 税込¥736 ¥669 バスケットへ ブルーシート #3000 BXカネシン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ブルーシート 軽量タイプ BXカネシン 税込¥736 ¥669 バスケットへ 防音シート 5枚セット グリーンクロス 税込¥54,978~ ¥49,980~ ターピー スーパーライト防炎クロス 萩原工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ シャインバリア♯4000 ダイヤテックス 税込¥19,778~ ¥17,980~ シャインバリア♯3000 ダイヤテックス 税込¥15,378~ ¥13,980~ シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング) 菊地シート 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ キョーワハンガー(シート用クランプ) キョーワ(ネット) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 防炎シート エスコ 税込¥6,765 ¥6,150 バスケットへ ブルーシート エスコ 税込¥798~ ¥725~ UV耐水シート エスコ 税込¥34,100~ ¥31,000~ UVブルーシート (軽量/耐候2年) エスコ 税込¥1,760~ ¥1,600~ ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ ターピーソフトメッシュ 萩原工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ (7) シマ毛金巻 腰強 平 茶 大塚刷毛製造 税込¥230~ ¥209~ 新 黒毛 金巻 平 黒 大塚刷毛製造 税込¥153~ ¥139~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ブルーシート・UVシート類オーダーブルーシート・UVシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品