設定情報
販売価格(税別)¥2,717~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
萩原工業

【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート

【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート 萩原工業

※使用例(グレー)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。

注文コード71237058 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% 形状折りたたみタイプ グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦15×横18 質量(g/m2)116 引裂強度(N)縦230×横280 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎 材質(ロープ)ポリプロピレン 耐候年数(年)約3(目安) ハトメ#28 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※ハトメピッチは250~350mmです。
※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。
※サイズにより繋ぎ目が入る場合がございます。
※シート短辺の右端に防炎ラベルが1枚縫付けられています。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 4,500 / 税込 4,950
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途:
トラックのシート
株式会社谷智金属工業  様 (建設業・工事業)

サイズもオーダーできて弊社ではトラックの荷台シートとして使用しています。メッシュなので通常のトラックシートよりも軽く、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする