センターイン ハッピーキャッチ

センターイン ハッピーキャッチ ユニ・チャーム

長時間でもモレ安心♥かわいいおしゃねこデザインでHappy気分♪●おしゃねこデザインのかわいい個別ラップ。●130%吸収※シート:吸収性能をアップしたシートを採用しモレ安心。●まん中フィット構造:体にフィットしてスキマをつくらずモレ安心。●ピンク色のバックシート:生理のときでもHappy気分に。●多い夜用は経血をせき止めるモレブロックギャザー付きでモレ安心。<以下注釈>※当社製品比。医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 羽有無羽つき 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71240567 - 1個(36枚) ふつうの日用 21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
71240576 - 1個(18枚) 多い夜用 29
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする