薄型弁当箱 抗菌フードマン800

薄型弁当箱 抗菌フードマン800 - シービージャパン

カバンの中で立てて持ち運べる、画期的な薄型弁当箱。
A4サイズの書類とぴったり幅で、厚みはわずか3.5cm。
バッグの中の書類やノートと同じ幅なので、通勤通学時の持ち運びがスマートに。
しっかり固定の4点ロックで安心。パッキンも一体型なので、洗うときも楽々です。
内側はホワイトカラーでおかずの色も映えるので、お弁当を写真に記録したい方にもおすすめ。
満腹感が味わえるたっぷりサイズの800ml。

材質[蓋]ポリプロピレン[パッキン]SEBS[本体]ポリプロピレンアッシュブラウン容量(mL)800質量(g)365段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×35内容量1個
注意
※本商品は密閉容器ではありませんので、水分の多い物や汁物は入れないでください。漏れの原因になります。
※食器洗浄器で使用する際は、蒸気・熱風・熱湯の吹き出し口の側に置かないで下さい。変形や破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241644-
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする