Meltec(大自工業)
ホイールナット 貫通
貫通タイプです。
用途
ホイールナット
材質
炭素鋼(クロームメッキ)
質量(g)
約28(1個あたり)
タイプ
貫通ナット
テーパー
60°
注意
※車両によっては年式により、M10またはM12が使用されている場合があります。ご使用前に必ずご確認下さい。
※目的用途以外には使用しないでください。
※斜めに入った状態で、工具で締め付けると、ネジ山を破損する恐れがあります。
※ネジサイズの確認のため、ネジの奥まで必ず手で回して入れて下さい。スムーズに入らない場合はボルトを傷める恐れがありますので無理に締付けず、使用をやめてください。
※車両のハブボルト・ナットの径・ネジピッチが適合している事を必ずご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71241714
MT-T16K
1箱(16個)
M12×1.5
トヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
71241723
MT-N16K
1箱(16個)
M12×1.25
ニッサン・スバル・スズキ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
71241739
MT-T4K
1箱(4個)
M12×1.5
トヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください