MagSafe対応 磁気ワイヤレス充電パッド
シームレスな磁気取り付けによる、これまでにないiPhone 13/ iPhone 12エクスペリエンスを提供します。スマートフォンを使いながら充電できるよう設計されています。また、ケーブルがとても長いのでどこにでも設置し、持ち運ぶことができます。
磁気による正確な取り付け
最大7.5Wの高速ワイヤレス充電
スリム、軽量、ポータブル
ストラップが付属したとても長い2Mケーブル
LEDライトで安全性を確保
最大出力(W)7.5
ケーブル長(m)2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×11.5
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)20×100
内容量1個
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07