曜日別特売

ローラウェイ

ローラウェイ - IKO(日本トムソン)ローラウェイ - IKO(日本トムソン)

精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。
ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているため、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。

内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法d(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71245108RW26HE574143.4196
18,100
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245117RW30HE5179194.525.47.5
24,600
20,980
23,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245126RW40HE5740285.538.111.3
42,600
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245135RW50HE51750386.650.815
57,100
48,980
53,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245144RW70HE5526057976.222.5
94,500
79,980
87,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245153RW95HE5127007611101.630
173,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245169RWB14HE59114.2883.219.0506
18,100
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245178RWB16HE522719.0503.225.4007.5
24,600
20,980
23,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245187RWB24HE573028.5754.638.10011.3
42,600
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245196RWB32HE5177038.1005.250.80015
57,100
48,980
53,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245205RWB48HE5177057.1506.876.20022.5
94,500
79,980
87,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
71245214RWB64HE51350076.2008.3101.60030
173,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする