曜日別特売

LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 - KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 - KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 - KOITO(小糸製作所)

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。

用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40内容量1個
注意
※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。※両面テープは付属しておりません。※本商品はDC24V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71253675LEDLL24SR
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする