LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側

LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 - KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 - KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 - KOITO(小糸製作所)

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。

用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65内容量1個
注意
※ハーネス両側タイプです※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。※本商品はDC24V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71253736LEDLL24SSLR
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする