曜日別特売

3M スリーエム スコッチ スプレーブース

3M スリーエム スコッチ スプレーブース - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スプレーブース - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)
トラスコ品番542-2205材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250環境対応古紙90%の再生紙を使用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76123311BOOTH
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76123311
2019-10-13
用途: デザインカンプ製作

この製品以外にあまり選ぶ余地がないので結局買っています。

対象商品 : 76123311
2014-12-18
用途: スプレーのりを使用する時

机の上でスプレーのりを使うと四方に拡散してしまうので、ゴミ箱などの中に対象物を置いて散布してましたが、それでもゴミ箱内部や周辺がベタベタして困っていました。このブースがあればのりの四散も最小限で済みますし散布自体が少量で済みます。組み立てた後でも分解収納ができるのでスプレーのりはたまにしか使わないのでスプレーのりを使う時だけ組み立てて使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする