液晶テレビ AQUOS(アクオス) [65V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵]

液晶テレビ AQUOS(アクオス) [65V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵] シャープ

4Kダブルチューナー内蔵(裏録対応)のスタンダードモデル・4K放送を視聴しながら、USB外付けHDDに別チャンネルの4K放送を裏録画できる。照明や外光の映り込みを抑える「4K低反射パネル」搭載。色鮮やかな色彩でリアルな表現「リッチカラーテクノロジー」採用。シンプルリモコン&メニューでかんたん操作を実現

仕様2画面機能:非対応 3D:3D非対応 Amazon Prime Video対応:非対応 DAZN対応:非対応 Disney+対応:非対応 DOLBY ATMOS:非対応 DOLBY VISION:非対応 dアニメ対応:非対応 Hulu対応:非対応 LAN:有線 付属品テーブルスタンド(組立式)リモコン単4形乾電池(2個)転倒用防止ベルト一式取扱説明書保証書 消費電力(W)約243 本体質量(kg)22.5 入力端子HDMI×4、AV入力×1(3.5ミニジャック) 画面サイズ65V型 出力端子デジタル音声出力(光)端子(角型)、ヘッドホン端子 パネル4K液晶 チューナー数BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2 BS 8Kチューナー:0 BS・CSデジタルチューナー:2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72008336 4TC65CH1
オープン
169,800
186,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 16,000 / 税込 17,600
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする