有機ELテレビ REGZA(レグザ) [48V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]
揺るぎない黒と、ありのまま描く人肌が、映像美の新たな世界を切り開く。タイムシフトマシン搭載 有機E L レグザ。映像、音響、録画機能、ネット動画。
すべてのスペックは驚きと感動のために。
たたずまいさえも美しい、レグザのフラッグシップモデル。ナチュラル美肌トーン。リアルタイムに人肌を検出し、立体感や質感を向上させることで、きめ細かな肌の質感まで再現し、リアルで美しい表情を映し出します。地デジAIビューティPR II。超解像技術で精細感を復元し、ノイズを低減した上で、クラウド上に構築された番組ごとのパラメーターを利用し、さまざまな番組でさらなる高画質を実現しています。
ネット動画ビューティPRO II。さまざまなネット動画を、配信サービスごとの画質特性や、圧縮方式、解像度などにあわせ適切なパラメーターで高画質化。さらにネット動画にもナチュラル美肌トーンを適用することで、人肌も美しく再現します。
見たい番組が「あとで」見られる、見逃した番組が「これから」見られるタイムシフトマシン
過去番組表から気になる番組を選ぶだけで、見逃した試合も、録り忘れたドラマも楽しめる。タイムシフトマシンが録画予約不要で、自由な視聴スタイルを実現します。
※タイムシフトマシン機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。レグザパワーオーディオX-PRO II。合計出力142Wのマルチアンプで、10個のスピーカーをドライブするレグザパワーオーディオX-PRO IIを搭載。正面、後方それぞれに向かう独自のスピーカーの配置と高遮断クロスオーバーフィルターにより、画面から直接音が出ているような、リアルで立体感のある音場を実現します。
仕様2画面機能:対応、3D:3D非対応、Amazon Prime Video:対応、BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2 BS 8Kチューナー:無 BS・CSデジタルチューナー:3 DAZN:対応、Disney+:非対応、DOLBY VISION:対応、dアニメ:非対応、Hulu:対応、LAN:有線・無線 Netflix:対応
消費電力313W
入力端子HDMI入力×7/ビデオ入力(映像×1、音声×1[L・R])/HDMIアナログ音声入力×1
画面サイズ48V型
出力端子音声出力×1/光デジタル音声出力×1/同軸デジタル音声出力×1/外部スピーカー出力端子×1/ヘッドホン×1
内容量1個
注意
※本機能のご利用にはインターネットへの接続が必要です。※48X9400Sは合計出力72W、バズーカユニットとトップツィーターを除くフロント6スピーカーシステムでクリアなサウンドを実現した「レグザパワーオーディオXD」を採用。