曜日別特売

BP250 ブルーレイプレーヤー [再生専用]

BP250 ブルーレイプレーヤー [再生専用] - LG

置き場所を選ばないコンパクトモデル。幅27cmのコンパクトブルーレイプレーヤー。A4サイズより小さい幅27cm
幅27cm×奥行き19.5cmのコンパクトサイズだから、設置場所の選択肢も広がります。
※突起部含まず
HDMI同梱だから、高画質・高音質
HDMIケーブルを同梱。買ったその日から、HDMIケーブル1本で ハイクオリティな映像と音声を楽しめます。
リモコンひとつで操作可能
HDMIで接続したLG製テレビのリモコンでも電源のオン/オフや再生などの基本操作が可能です。※
テレビを見ながら、ワンタッチでディスクを再生。PCファイルも再生可能
USB接続により、USBメモリーや外付けハードディスク内のファイルも再生可能。
また、音楽CDをMP3形式で、USBメモリーに保存することもできます。

仕様映像出力端子 HDMI USB端子(前面)、Ultra HD ブルーレイ:非対応、ドルビー音源:非対応付属品ACアダプター、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用乾電池、取扱説明書、保証書アズワン品番64-3794-34再生可能ファイル形式BD-R/BD-R DL/BD-R(LTH)/BD-RE/BD-RE DL(BDAV対応)、DVD-Video、DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW(DVD-Video/DVD-VR(CPRM)/AVCREC/AVCHD対応)、DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW(DVD-Video・AVCHD対応)、Audio CD/CD-R/CD-RW、US入出力端子HDMI AV出力、USB端子(前面)内容量1個
注意
※操作の詳細については、LG製テレビの取扱説明書をご覧ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72009867BP250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする