ハイスピードHDMIケーブル イーサネツト

ハイスピードHDMIケーブル イーサネツト ホーリック

1.5mのHDMI Ethernetチャンネルや、オーディオリターンチャンネル、3D映像、4K×2K解像度に対応したハイスピードHDMIケーブル。ゴールドヘッド。1本のケーブルで高画質の映像信号と高画質の音声信号を伝送し、制御信号の双方向通信が可能。デジタル映像信号(SD:480i)からフルスペックハイビジョン(フルHD:1080p)画質まで対応。高信頼性と高耐久性を実現する24K金メッキプラグを採用。接触抵抗が少なくサビなどの経過変化を抑え、画質の劣化を防ぎます。ケーブル内部にアルミシールド加工を施し、画質・音質が劣化しません。
4K/60p(YCbCr4:4:4)対応。好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブルです。
最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
〈検証機器〉レコーダー:SHARP TU-UD1000 / テレビ:Panasonic TH-55CX800N

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72011906 HDM15891GD
オープン
859
945 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする