サークルラインキャビS 化粧台本体 自動水栓
ちょっとおしゃれに、ちょっと贅沢に自分だけの洗面空間を演出します。
水じまいにこだわったスクエアラインとサークルライン。
Circle Line サークルライン
水栓をボウル内に取り込み、省スペースでも設置を可能にし、やわらかさを印象づける丸みを帯びたボウルデザインです。
ポップアップ
貯水も排水もワンタッチでできます。
仕様キャビネット
形状ボウル:丸形
使用地区一般地
対応水栓自動水栓
内容量1台
注意
※この商品は路線便での発送のため、事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。※路線便のため、4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。 ※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。