ゲーム機収納ラック
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
【ゲーム機収納ラック BHS-380G-WH】 「ゲーム機収納に特化した専用ラック」 据え置き型ゲーム機を4台収納できる専用ラック。 棚板にはスチール素材のパンチング板を採用し、 横置きしてもハードの排熱を阻害しにくい設計です。 また、棚板のうち下2段はスライダー式なので、 カセット式のレトロハードの収納に最適です。 ゲーム機収納ラックの3大ポイント 1.安定した設置 ゲーム機を縦置きすると、転倒のリスクがつきものです。 ゲーム機収納ラックなら、ハードの横置きが可能。 棚板もスチール製なので、メタルシェルフと比較して安定した設置ができます。 2.ハードの排熱対策 設置場所によっては、ハードの排熱を阻害してしまう場合があります。 ゲーム機収納ラックでは、排熱を阻害しないよう、棚板にパンチングボードを採用しました。 3.たっぷり4台のハードを収納 ハードを横置きすると、設置場所によって、 その上空のスペースを活用するのが難しいことがあります。 ゲーム機収納ラックには4段の棚があるので、 収納スペースを有効活用できます。 機能まとめ 【大容量】大型ゲーム機も設置できる大容量設計。 【スチール製】メタルシェルフと比較して安定した設置。 【パンチング棚】ハードの排熱を阻害しにくい。 【スライド棚】レトロゲーム機の収納に便利。 【パンチングパネル】電源タップ、HDMIセレクターの固定が可能。 【2台連結】ラックを縦に2台連結できる。※2台分をご購ください(1製品1台梱包)。 【コントローラースタンド】コントローラー2個が収納可能。 【キャスター/調節ネジ】お好みに合わせて付け替えできる。 収納サイズ 概ね全ての据え置き型ハードが収納できるサイズに設計しています。 一部ハードは収納ができないので、ご購入前に十分に寸法をご確認ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。