ゲーミングソファ
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
【 ゲーミングソファ BHB-180 】重量約5.5kgのゲーマー向け特大ビーズクッション。あらゆるゲーム姿勢に対応するよう設計。リビングでのゲームライフを快適にサポートします。< あらゆるゲーム姿勢をサポートする特大サイズ >重さ約5.5kg、全長約72cmの特大サイズ。スマホやコントローラをもちやすいよう、肩まわりの横幅を広げたイチゴ形状を採用しています。仰向け、うつ伏せ、横向き・・・あらゆるゲーム姿勢を快適にサポートします。< 身体にフィットするマイクロビーズ >クッション材は、『人をダメにする』でお馴染みのマイクロビーズ。ゲーム姿勢に合わせて内部で極小のビーズが動き、体重をかけた瞬間ギュッと身体に密着。快適な姿勢をサポートします。< フィット感と安定性を考慮したカバー生地 >身体が触れる上面には、ストレッチ生地を採用。姿勢にあわせて接地面が伸び、さらさら動くマイクロビーズとも相性抜群です。底面には型くずれしにくい硬い生地を採用し、安定した着座を可能にしました。< ゲーミングカラー >黒を貴重とした、ゲーム部屋づくりと相性のいいカラー。ブラック/レッドの2色展開です。
材質収縮生地:ポリエステル88%、ポリウレタン12%、非収縮生地:ポリエステル、本体中材:ポリスチレン
質量(kg)約5.5
寸法(cm)約72×64×68
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※ソファーの上には立たないでください。座面の内部が壊れる可能性がございます。
※脚部が接地する床部分に傷が付く可能性がございます。ラグの上の設置や脚部の裏にフェルトなどのクッション材を付けるなど工夫の方お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。