エクステンションデスク

エクステンションデスク バウヒュッテ エクステンションデスク バウヒュッテ エクステンションデスク バウヒュッテ エクステンションデスク バウヒュッテ エクステンションデスク バウヒュッテ エクステンションデスク バウヒュッテ エクステンションデスク バウヒュッテ エクステンションデスク バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
エクステンションデスク BHC-1000H 1200H『今あるデスクに奥行きをプラスする拡張天板』デスクと並べて設置して、奥行きを拡張。ケーブルもすっきり収納できる薄型ラックです。コンセプト『デスクの奥行きと可能性を広げる』快適なPC環境を追い求めるにつれ、浮き彫りとなる「デスクの奥行き不足」問題。エクステンションデスクなら、今あるデスクと並べて設置するだけで天板の奥行きを拡張できます。広々とした作業スペースと、大型モニターにも対応する十分な視聴距離を確保することが可能です。デスクの奥行きを拡張「モニターが近すぎて目が疲れる...」「大画面すぎて視界に入り切らない! 」その悩み、デスクの奥行きを拡張すれば解決します。大型モニターにも対応する、十分な視聴距離を確保することが可能です。大型デバイスの設置デスクの奥行きが広がれば、大型デバイスを用いた作業も快適。32インチの液タブ&デュアルモニターもゆとりを持って配置できます。余裕のあるワークスペースで、クリエイティブの幅を広げよう。ケーブルを隠して収納パンチング棚の最上段には、取り外し自由な目隠し板が付属。電源タップやケーブルなどをまとめてすっきり収納できます。デスク上からPC本体へ、ケーブルの動線を整えることが可能です。天板昇降(モニター台として)床から59~80cm(BHC-1000H 1200H)の範囲で昇降可能。デスクより少し高めに設定して、モニター台として活用するのもおすすめです。用途や体格にあわせて調節し、快適なゲーム環境を構築しましょう。※モニターアームの取り付けはできかねますのでご注意ください。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。天板加工Bauhutteのデスクシリーズと同じ天板加工を施しています。統一感のあるコーディネイトを楽しもう。アジャスター脚部には天板の水平調節を可能にするアジャスターが付属。ぐらつきを抑え、安定した設置が可能です。デッドスペース収納中下段の棚には、デバイスの空箱やゲームソフトの収納がおすすめ。デッドスペースになりがちなデスク下の空間を有効活用できます。大型モニターの設置奥行き35cmのBHC-1400Hなら、ゲーミングモニターの大きなスタンドも安定してしっかり設置できます。安全な設置方法転倒リスクを避けるため、エクステンションデスクは壁際に設置し、デスクで挟み込むようにしてセッティングしてください。シリーズ紹介・エクステンションデスク BHC-1000H 幅100×奥行25cm 高さ59~80cm・エクステンションデスク BHC-1200H 幅120×奥行25cm 高さ59~80cm

幅(mm)1200 質量(kg)14.44 ナチュラル 高さ(mm)590(590-800) 奥行(mm)250 耐荷重(kg)天板20未満、上段10未満、中段10未満、下段10未満 表面処理脚部・棚板:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72020857 BHC-1200H-WD
オープン
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 7,000 / 税込 7,700
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする