ソーラーアニマルブロック
ソーラー充電式の害獣対策商品です。
動物が赤外線センサーの範囲に侵入し感知すると動物が嫌がる超音波を発生させたり、LEDライトを点滅させ追い払います。
付属のスパイクを使用して、地面から浮かせて設置可能です。
- 用途
- ネズミ、犬、キツネ、猫、アライグマ、イタチ、鳥、大型げっ歯類などの害獣対策に。
- 付属品
- USB充電ケーブル
- 質量(g)
- 310
- 電源
- 太陽光充電(1.2V 800mA 単3型充電池×3)内蔵
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 104×78×140
- 充電時間(時間)
- ソーラーパネル使用時:約8、USBケーブル使用時:約8
- 防水性
- IP44
- 音量(dB)
- 約80
- センサー感知範囲
- 110
- 対象動物
- ネズミ、犬、キツネ、猫、アライグマ、イタチ、鳥、大型げっ歯類などの害獣
- 内容量
- 1個
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72049268 | H-501 | 53118127 | H-501 | ![]() | ソーラーアニマルブロック | センター商事 | 1台 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |
























