H-501 ソーラーアニマルブロック センター商事 72049268

 

H-501 ソーラーアニマルブロック センター商事 72049268
H-501 ソーラーアニマルブロック センター商事 72049268

ソーラーアニマルブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
72049268
品番
H-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ソーラー充電式の害獣対策商品です。
動物が赤外線センサーの範囲に侵入し感知すると動物が嫌がる超音波を発生させたり、LEDライトを点滅させ追い払います。
付属のスパイクを使用して、地面から浮かせて設置可能です。

用途
ネズミ、犬、キツネ、猫、アライグマ、イタチ、鳥、大型げっ歯類などの害獣対策に。
付属品
USB充電ケーブル
質量(g)
310
電源
太陽光充電(1.2V 800mA 単3型充電池×3)内蔵
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×78×140
充電時間(時間)
ソーラーパネル使用時:約8、USBケーブル使用時:約8
防水性
IP44
音量(dB)
約80
センサー感知範囲
110
対象動物
ネズミ、犬、キツネ、猫、アライグマ、イタチ、鳥、大型げっ歯類などの害獣

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72049268H-50153118127H-501H-501 ソーラーアニマルブロック センター商事 53118127ソーラーアニマルブロックセンター商事1台
¥3,798
税込¥4,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする