再生木材屑入れ(ゴミ箱)EMウッドタイプ
再生樹脂を使用した環境に配慮した落ち着いたデザインの屑入(ゴミ箱)です。
廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用した屑入(ゴミ箱)です。
用途駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質枠:鋼板:合成樹脂/焼付塗装仕上、中カゴ:ステンレス鋼板
質量(kg)26
色ブラウン(EMウッド)
タイプダクトボックス
適合規格JIS規格品
エコマーク認定認定
高さH(mm)650
梱包数1
奥行D(mm)425
幅W(mm)420
主材質再生木材(EMウッド)
特性抗菌
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号10137004
内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |