モリマーキンキ
再生木材屑入れ(ゴミ箱)RPウッドタイプ
再生樹脂を使用した環境に配慮した落ち着いたデザインの屑入(ゴミ箱)です。
廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用した屑入(ゴミ箱)です。
用途
駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
枠:鋼板:合成樹脂/焼付塗装仕上、中カゴ:ステンレス鋼板
質量(kg)
27
色
ブラウン(RPウッド)
タイプ
ダクトボックス
高さH(mm)
650
梱包数
1
奥行D(mm)
425
幅W(mm)
420
主材質
再生木材(RPウッド)
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72049776
RP-42DN
¥150,000
¥
96,980
¥106,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません