再生木材灰皿(スタンド型灰皿)RPウッドタイプ

再生木材灰皿(スタンド型灰皿)RPウッドタイプ モリマーキンキ 再生木材灰皿(スタンド型灰皿)RPウッドタイプ モリマーキンキ 再生木材灰皿(スタンド型灰皿)RPウッドタイプ モリマーキンキ

再生樹脂を使用した環境に配慮した落ち着いたデザインのスタンド灰皿です。
廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したスモーキングスタンドです。

用途駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質枠:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上/上皿:ステンレス鋼板/下皿:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)14 ブラウン(RPウッド) タイプスタンド型 高さH(mm)625 梱包数1 奥行D(mm)240 幅W(mm)240 主材質再生木材(RPウッド) グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72050476 RP-24SN
79,000
51,980
57,178 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする