ラムダチェーン

ラムダチェーン - 椿本チエイン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チェーンNo.
ピッチP(mm)
許容速度(m/min)
リンク数
最小引張強度(kN)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
リンク内幅W(mm)
ピン径D(mm)
タイプ
プレート幅H(mm)
プレート厚T1(mm)
プレート厚T2(mm)
プレート幅h(mm)
横ピッチC(mm)
列数
概略質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187098RS100-LMDNP-1-CP-U1本RS10031.75809610720.6523.8518.79.54ユニット30.144.826-14.3
85,300
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72187107RS80-LMDNP-1-RP-U1個RS8025.49012071.617.1520.2515.487.94ユニット24.13.2420.8-12.77
58,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72187116RS60-LMDNP-1-RP-U1個RS6019.0512016040.213.715.712.285.96ユニット18.12.43.215.6-11.72
37,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72187125RS160-LMD-1-OL1個-----------------
12,700
9,098
10,008(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187134RS160-LMDS-2-MWJL1個-----------------
9,910
7,098
7,808(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187143RS140-LMDS-2-MWJL1個-----------------
8,130
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187159RS160-LMDS-2-RP-L1個-----------------
7,110
5,098
5,608(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187168RS120-LMDS-2-MWJL1個-----------------
6,560
4,698
5,168(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187177RS140-LMDS-2-CP-L1リンク-----------------
5,800
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187186RS160-LMD-1-MWJL1個-----------------
4,910
3,500
3,850(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187195RS120-LMDS-2-CP-L1リンク-----------------
4,690
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187204RS160-LMD-1-RP-L1個-----------------
4,270
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187213RS100-LMDS-2-MWJL1個RS10031.7580-18138.541.618.79.54ジョイントリンク30.144.82635.828.6
2,330
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187229RS100-LMDS-2-CP-L1リンクRS10031.7580-18138.541.618.79.54リンク30.144.82635.828.6
1,650
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187238RS80-LMDS-2-MWJL1個RS8025.490-12231.7534.7515.487.94ジョイントリンク24.13.2420.829.325.5
1,270
919
1,011(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187247RS80-LMDS-2-RP-L1個RS8025.490-12231.7534.7515.487.94リンク24.13.2420.829.325.5
960
689
758(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187256RS60-LMDS-2-MCJL1個RS6019.05120-68.425.1526.9512.285.96ジョイントリンク18.12.43.215.622.823.4
902
649
714(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187265RS50-LMDS-2-MCJL1個RS5015.875135-48.319.8521.559.265.09ジョイントリンク1522.41318.122.2
640
459
505(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187274RS40-LMDS-2-MCJL1個RS4012.7150-3015.9517.657.553.97ジョイントリンク121.5210.414.421.4
531
379
417(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187283RS60-LMDS-2-RP-L1個RS6019.05120-68.425.1526.9512.285.96リンク18.12.43.215.622.823.4
469
339
373(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187299RS50-LMDS-2-RP-L1個RS5015.875135-48.319.8521.559.265.09リンク1522.41318.122.2
296
209
230(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187308RS40-LMDS-2-RP-L1個RS4012.7150-3015.9517.657.553.97リンク121.5210.414.421.4
201
149
164(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする