椿本チエイン
ショックガード TGMシリーズ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H(mm)
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
P
寸法F(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
寸法M(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72310255
TGM200-TH50JDY
82
5.4
50
20
110
M6
178
50
85
5
100
3
14
12
133
14
69.9
114
105
¥
129,273
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
72310264
TGM60-TH30JDY
60
2.5
30
14
89
M5
133
30
68
5
81
3
8
12
86
7
47.6
73
76
¥
95,455
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
72310273
TGM20-TH20JDY
40
1.1
20
10
70
M4
100
20
57
3
66
3
6
6
60
4
30
50
50
¥
56,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
72310289
TGM3-TH14JDY
30
0.6
14
8
60
M4
80
14
48
3
57
2
5
5
50
3
22
40
40
¥
46,364
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
72310298
TGM6-TH14JDY
30
0.6
14
8
60
M4
80
14
48
3
57
2
5
5
50
3
22
40
40
¥
46,364
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください