業務用大型石油ストーブ
広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。
天板が熱くなりません。
4ウェイ(全方向)温風。
室温設定で自動火力設定。
PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)18.6
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649
暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)
暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)
機能対震自動消火
点火方式電機点火
暖房出力(kW)9.57~3.70
内容量1台
業務用ヒーター/ストーブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72363218 | KF-105 | 44655968 | KF-10N |
![]() |
業務用大型石油ストーブ | トヨトミ | 1台 | ¥91,980 税込¥101,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |