除菌・消臭剤 エルビック ジア

除菌・消臭剤 エルビック ジア エルビック 除菌・消臭剤 エルビック ジア エルビック 除菌・消臭剤 エルビック ジア エルビック

次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸をブレンドした「次亜塩素酸水(非電界))」で、幅広い用途にご利用いただける除菌・消臭剤です。
次亜塩素酸の含有量が高いので、優れた除菌効果を発禁します。
また、最近やウイルスをはじめ、耐性のある有芽胞菌に対しても、優れた除菌効果を有します。
悪臭物質(アンモニア等)についてもスプレーするこでで水と無臭物質に分解し、消臭することができます。

用途机・椅子・手すり・ドアノブ・調理器具の除菌、ソファ・クッション等の消臭 使用方法<拭き掃除の場合>(1)あらかじめ対象物の汚れを落とす (2)原液のまま、または水道水で希釈して市販のスプレー等に入れ、対象物がひたひたに触れるくらい吹きかけます (3)20秒以上経過後、きれいな布やペーパーで拭き取る 質量(kg)10 容器バックインボックス(注ぎ口付) pH5.0~6.5(製造時) 外装段ボール 濃度(ppm)有効塩素:150~200(製造時) 商品タイプ業務用 効果除菌・消臭 内容量1箱(10kg)
注意
※本製品は「次亜塩素酸ナトリウム」とは異なります。
※人やペットには使用しないでください
※酸性の物質と混合しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72364024 -
オープン
8,198
9,018 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする