カーボンヒータースリム (コードフック付) 300W 木目調 DB ダークブラウン

カーボンヒータースリム (コードフック付) 300W 木目調 DB ダークブラウン TEKNOS
(1件のレビュー)

お部屋のインテリアに合わせやすい木目調デザイン
スリムで、どこにでも置きやすい(1灯300W)
すぐにあったか瞬間暖房
芯まであったか遠赤効果
電気代お得な省エネ

木目ダークブラウン 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※ハロゲンヒーターと比べカーボンヒーターは熱効率が高いため同じ暖房能力なら、電気代が約15%~23%お得です。
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72602645 CH-313M(DB)
オープン
4,698
5,168 (税込)
欠品中

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72602645
2022-02-24
用途:
パソコン作業時
サービス業

限られたスペースで使用の為、300wでちょうど良く暖かいのですが、暑すぎる時もあるので、200w切り替えもあるとベターかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする